PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

4436V329

4436V329

TIMKEN 4436V329

36 Degree Angle; Variable Speed; 32.9" Pitch Length; 2-3/4" Belt Width; 34" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material

P/N #

4436V329

BDI #

17058885

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TIMKEN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.812
UNSPSC
26111802
EAN
0785201797866
Řada řemenů
36 Degree Angle
Styl řemene
Variable Speed
Tahový materiál
Fiberglass
Další funkce
Neoprene Rubber Body
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Drive Belt Variable Speed
Skupina produktů - BDI
53050
Harmonizovaný tarifní kód
4010.39.45.00
Podstatné jméno
Belt
Řetězec klíčových slov
Variable Speed
URL výrobce
https://www.timken.com
Číslo položky výrobce
4436V329
Váha v librách
2.202
Dlouhý popis
36 Degree Angle; Variable Speed; 32.9" Pitch Length; 2-3/4" Belt Width; 34" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
Délka pásu pásu
32,9 palce | 835,66 milimetr
Šířka pásu
2,75 palce | 69,85 milimetr
Pásek Vnější délka
34 palce | 863,6 milimetr