PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

1740 PK 6 Dayco

1740 PK 6 Dayco

TIMKEN 1740 PK 6 Dayco

Poly-V Belt; PK Series; 3.56MM Belt Pitch; 1740MM Belt Pitch Length; 21.36MM Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

P/N #

1740 PK 6 Dayco

BDI #

17015166

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TIMKEN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111801
Řada řemenů
PK
Styl řemene
Poly-V
Pásek pásu
3.56 MM
Počet skupin
6 Bands
Tahový materiál
Polyester
Vnější materiál
Rubber
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Drive Belt Poly-V
Skupina produktů - BDI
M02356
Harmonizovaný tarifní kód
4010.39.45.00
Podstatné jméno
Belt
Řetězec klíčových slov
Poly-V
URL výrobce
https://www.timken.com
Dlouhý popis
Poly-V Belt; PK Series; 3.56MM Belt Pitch; 1740MM Belt Pitch Length; 21.36MM Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Šířka pásu
0,841 palce | 21,36 milimetr
Délka pásu pásu
68,504 palce | 1740 milimetr