PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PJ1222-5 ; 480J5

PJ1222-5 ; 480J5

GATES PJ1222-5 ; 480J5

Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 48"-1222MM Belt Pitch Length; 0.47"-11.7MM Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

P/N #

480J5 ; PJ1222-5

BDI #

17032778

POČET

DOSTUPNOST:
20

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
GATES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.05
UNSPSC
26111801
EAN
0072053520002
Řada řemenů
J | PJ
Styl řemene
Poly-V
Pásek pásu
3/32 Inch | 2.34 MM
Počet skupin
5 Bands
Tahový materiál
Polyester
Vnější materiál
Rubber
Inch - Metrika
Inch | Metric
Kategorie - BDI
Drive Belt Poly-V
Skupina produktů - BDI
M02356
Harmonizovaný tarifní kód
4010.39.45.00
Podstatné jméno
Belt
Řetězec klíčových slov
Poly-V
Dlouhý popis
Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 48"-1222MM Belt Pitch Length; 0.47"-11.7MM Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Délka pásu pásu
48 palce | 1222 milimetr
Šířka pásu
0,47 palce | 11,7 milimetr