PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PJ1549-12 ; 610J12

PJ1549-12 ; 610J12

GATES PJ1549-12 ; 610J12

Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 61"-1549MM Belt Pitch Length; 1.128"-28.08MM Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

P/N #

610J12 ; PJ1549-12

BDI #

20089313

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
GATES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.145
UNSPSC
26111801
EAN
0072053520231
Řada řemenů
J | PJ
Styl řemene
Poly-V
Pásek pásu
3/32 Inch | 2.34 MM
Počet skupin
12 Bands
Tahový materiál
Polyester
Vnější materiál
Rubber
Inch - Metrika
Inch | Metric
Kategorie - BDI
Drive Belt Poly-V
Skupina produktů - BDI
M02356
Harmonizovaný tarifní kód
4010.39.45.00
Podstatné jméno
Belt
Řetězec klíčových slov
Poly-V
Dlouhý popis
Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 61"-1549MM Belt Pitch Length; 1.128"-28.08MM Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Délka pásu pásu
61 palce | 1549 milimetr
Šířka pásu
1,128 palce | 28,08 milimetr