PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

4101010

PM4089-14 1610M14

CONTINENTAL PM4089-14 1610M14

Poly-V Belt; M; 3/8 Inch Pitch; 161" Belt Pitch Length; 5-1/4" Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

P/N #

1610M14 ; PM4089-14

BDI #

398134

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
7.91
UNSPSC
26111801
EAN
0037256252525
Řada řemenů
M
Styl řemene
Poly-V
Pásek pásu
3/8 Inch
Počet skupin
14 Bands
Tahový materiál
Polyester
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Conti V Multirib
Kategorie - BDI
Drive Belt Poly-V
Skupina produktů - BDI
53040
Harmonizovaný tarifní kód
4010.39.45.00
Podstatné jméno
Belt
Řetězec klíčových slov
Poly-V
Číslo položky výrobce
1610M14
Váha v librách
17.42
Dlouhý popis
Poly-V Belt; M; 3/8 Inch Pitch; 161" Belt Pitch Length; 5-1/4" Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Délka pásu pásu
161 palce | 4,089.4 milimetr
Šířka pásu
5,25 palce | 133,35 milimetr