PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

200U54

200U54

TSUBAKI 200U54

Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 44-27/64" Outside Diameter; 42.995" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; U2 Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

200U54

BDI #

918134

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
174.41
UNSPSC
31171901
EAN
0097039004352
Velikost řetězce
200
Počet zubů
54
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
C-Hub Both Sides
Způsob montáže
Bushed
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
U2
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Carbon Steel
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Split Taper Bushing
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
174.79
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 44-27/64" Outside Diameter; 42.995" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; U2 Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Rozsah otvoru pouzdra
2-7/16 To 5 palce | 60 To 130 milimetr
Řetěz Pitch
2,5 Inch | 63,5 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
42,995 palce | 1092,073 milimetr
Vnější průměr
44,422 palce | 1128,319 milimetr