PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS140-1C70T

RS140-1C70T

TSUBAKI RS140-1C70T

Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 40.017" Outside Diameter; 39.006" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

140C70H

BDI #

912936

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
159.354
UNSPSC
31171901
EAN
0097039317995
Velikost řetězce
140
Počet zubů
70
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
C-Hub Both Sides
Způsob montáže
Rough Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Carbon Steel
Max Bore
5.375
Minimální vrstevnatost
Yes
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
159.354
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 40.017" Outside Diameter; 39.006" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Bore
0 palce | 0 milimetr
Řetěz Pitch
1,75 Inch | 44,45 milimetr
Vnější průměr
40,017 palce | 1016,432 milimetr
Průměr průměru
39,006 palce | 990,752 milimetr