PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS180-1C60T

RS180-1C60T

TSUBAKI RS180-1C60T

Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 44.282" Outside Diameter; 42.991" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

RS180-1C60T

BDI #

912952

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
267.27
UNSPSC
31171901
EAN
0097039318534
Velikost řetězce
180
Počet zubů
60
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
C-Hub Both Sides
Způsob montáže
Rough Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Carbon Steel
Max Bore
6.5
Minimální vrstevnatost
Yes
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
267.86
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 44.282" Outside Diameter; 42.991" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
42,991 palce | 1091,971 milimetr
Řetěz Pitch
2,25 Inch | 57,15 milimetr
Vnější průměr
44,282 palce | 1124,763 milimetr