PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

H100B22F X 1-7/16

50B59F-1R

TSUBAKI 50B59F-1R

Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 50 Chain; 59 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.102" Outside Diameter; 11.743" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

50B59F X 1-15/16

BDI #

915338

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Velikost řetězce
50
Počet zubů
59
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Finished Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Carbon Steel
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
With 2 Set Screw
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 50 Chain; 59 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.102" Outside Diameter; 11.743" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Průměr průměru
11,743 palce | 298,28 milimetr
Bore
1,938 palce | 49,225 milimetr
Řetěz Pitch
0,625 Inch | 15,875 milimetr
Vnější průměr
12,102 palce | 307,391 milimetr