PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

H12A14 X 14MM RSB

124A9 X 1-1/2 MPB

TSUBAKI 124A9 X 1-1/2 MPB

Roller Chain Sprocket; 124 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.7" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; 4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; No Keyway; Steel Material

P/N #

124A9 X 1-1/2 MPB

BDI #

22372909

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
20.84
UNSPSC
31171901
EAN
0097039304308
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
45.93993
Detail Produktu
Roller Chain Sprocket
Specifikace Produktu
124 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.7" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; 4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; No Keyway; Steel Material
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 124 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.7" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; 4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; No Keyway; Steel Material