PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

H100BTL24

H100BTL24

TSUBAKI H100BTL24

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.245" Outside Diameter; 9.576" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

H100BTL24

BDI #

919518

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
5.89
UNSPSC
31171901
EAN
0097039919151
Velikost řetězce
100
Počet zubů
24
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Bushed
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
2517
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Carbon Steel
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Taper Lock Bushing
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
13
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.245" Outside Diameter; 9.576" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
9,576 palce | 243,23 milimetr
Řetěz Pitch
1,25 Inch | 31,75 milimetr
Vnější průměr
10,245 palce | 260,223 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
1/2 To 2-1/2 palce | 14 To 65 milimetr