PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS240-1C45T

RS240-1C45T

TSUBAKI RS240-1C45T

Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 44.7" Outside Diameter; 43.007" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

RS240-1C45T

BDI #

912965

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
385.05
UNSPSC
31171901
EAN
0097039318961
Velikost řetězce
240
Počet zubů
45
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
C-Hub Both Sides
Způsob montáže
Rough Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Carbon Steel
Max Bore
7
Minimální vrstevnatost
Yes
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
385.9
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 44.7" Outside Diameter; 43.007" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Vnější průměr
44,7 palce | 1135,38 milimetr
Řetěz Pitch
3 Inch | 76,2 milimetr
Průměr průměru
43,007 palce | 1092,378 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr