PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

H100BTL26

H100BTL26

TSUBAKI H100BTL26

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.045" Outside Diameter; 10.37" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

H100BTL26

BDI #

919519

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
6.8
UNSPSC
31171901
EAN
0097039919168
Velikost řetězce
100
Počet zubů
26
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Bushed
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
2517
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Carbon Steel
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Taper Lock Bushing
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
15
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.045" Outside Diameter; 10.37" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Bore
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
11,045 palce | 280,543 milimetr
Řetěz Pitch
1,25 Inch | 31,75 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
1/2 To 2-1/2 palce | 14 To 65 milimetr
Průměr průměru
10,37 palce | 263,41 milimetr