PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS140-1A33T

RS28B-1A76T

TSUBAKI RS28B-1A76T

Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1101.395MM Outside Diameter; 1075.62MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

RS28B-1A76T

BDI #

921057

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
67.01
UNSPSC
31171901
EAN
0696223015657
Velikost řetězce
28B-1
Počet zubů
76
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
A-No Hub
Způsob montáže
Rough Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ISO Roller Chain
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Carbon Steel
Minimální vrstevnatost
Yes
Další funkce
BS/DIN Sprocket
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
325.4023
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1101.395MM Outside Diameter; 1075.62MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
42,347 palce | 1075,62 milimetr
Řetěz Pitch
1,75 Inch | 44,45 milimetr
Vnější průměr
43,362 palce | 1101,395 milimetr