PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS32B-1C68T

RS32B-1C68T

TSUBAKI RS32B-1C68T

Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 68 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1129.284MM Outside Diameter; 1099.96MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

RS32B-1C68T

BDI #

921119

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
99.939
UNSPSC
31171901
EAN
0696223016982
Velikost řetězce
32B-1
Počet zubů
68
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
C-Hub Both Sides
Způsob montáže
Rough Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ISO Roller Chain
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Carbon Steel
Max Bore
139
Minimální vrstevnatost
Yes
Další funkce
BS/DIN Sprocket
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
485.30358
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 68 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1129.284MM Outside Diameter; 1099.96MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Bore
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
44,46 palce | 1129,284 milimetr
Řetěz Pitch
2 Inch | 50,8 milimetr
Průměr průměru
43,306 palce | 1099,96 milimetr