PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

40A25

60A26

IWIS DRIVE SYSTEMS 60A26

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.627" Outside Diameter; 6.222" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

P/N #

60A26

BDI #

20643463

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
IWIS DRIVE SYSTEMS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.605
UNSPSC
31171901
EAN
0847648632756
Velikost řetězce
60
Počet zubů
26
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
A-No Hub
Způsob montáže
Rough Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Steel
Minimální vrstevnatost
Yes
Další funkce
23/32 Inch Plain Bore
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
Váha v librách
3.439
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.627" Outside Diameter; 6.222" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Řetěz Pitch
0,75 Inch | 19,05 milimetr
Vnější průměr
6,627 palce | 168,326 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
6,222 palce | 158,04 milimetr