PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

D60BTL30

D60BTL30

IWIS DRIVE SYSTEMS D60BTL30

Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.586" Outside Diameter; 7.175" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

P/N #

D60BTL30

BDI #

20644469

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
IWIS DRIVE SYSTEMS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
6.122
UNSPSC
31171901
EAN
0847648190102
Velikost řetězce
60-2
Počet zubů
30
Počet řádků zubů
2
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Bushed
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
2517
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Steel
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Taper Lock Bushing
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
Váha v librách
13.5
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.586" Outside Diameter; 7.175" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Vnější průměr
7,586 palce | 192,684 milimetr
Řetěz Pitch
0,75 Inch | 19,05 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
7,175 palce | 182,25 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
3/4 To 2-1/2 palce | 19 To 65 milimetr