PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

MR52 RIV 10FT

C2160H-LOT-1-RP

TSUBAKI C2160H-LOT-1-RP

Roller Chain; C2160 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.87" Plate Height; Straight; 9/16" Pin Diameter

P/N #

C2160H LOT RIV

BDI #

18208512

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151614
Velikost řetězce
C2160
Základní konstrukce
Riveted
Komponent
Chain
Řetězová řada
Double Pitch Heavy Conveyor
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
High Speed
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
10
Minimální množství pro objednání
10
Tvar desky
Straight
Další funkce
Lotus Series | Pre Lubricated | Solid Roller
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.12.00.80
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Conveying
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; C2160 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.87" Plate Height; Straight; 9/16" Pin Diameter
Šířka válečku
1,25 palce | 31,75 milimetr
Řetěz Pitch
4 Inch | 101,6 milimetr
Průměr válce
1,125 palce | 28,575 milimetr
Výška desky
1,87 palce | 47,498 milimetr
Průměr pinu
0,563 palce | 14,3 milimetr
Tloušťka desky
0,281 palce | 7,137 milimetr