PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS12B-1-OL

RS10B-1-OL

RS10B 1 OL OFFSET LINK

Chain Link; 10B Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.652MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 14.707MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter

P/N #

72790100004

BDI #

1405817

POČET

DOSTUPNOST:
10

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 391

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.016
UNSPSC
31151609
EAN
0097039188960
Velikost řetězce
10B
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Offset Link
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ISO
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Materiál válečků
Carbon Steel
Tvar desky
Curved
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02122
Harmonizovaný tarifní kód
7315.90.00.00
Podstatné jméno
Link
Řetězec klíčových slov
Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Číslo položky výrobce
RS10BOL
Váha v librách
0.035
Dlouhý popis
Chain Link; 10B Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.652MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 14.707MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Průměr pinu
0,2 palce | 5,08 milimetr
Výška desky
0,579 palce | 14,707 milimetr
Průměr válce
0,4 palce | 10,16 milimetr
Šířka válečku
0,38 palce | 9,652 milimetr
Řetěz Pitch
0,625 Inch | 15,875 milimetr
Tloušťka desky
0,06 palce | 1,524 milimetr