PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS24B LAMBDA C/L CP

RS160-NEP-1-CL

TSUBAKI RS160-NEP-1-CL

Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter

P/N #

RS160-NEP-1-CL

BDI #

904588

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.514
UNSPSC
31151609
EAN
0097039128638
Velikost řetězce
160
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Connecting Link
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
1
Materiál
Zinc Plated Steel
Interní speciální funkce
Corrosion Resistant
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Tvar desky
Curved
Další funkce
Neptune Series | Special Surface Treatment
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02122
Harmonizovaný tarifní kód
7315.90.00.00
Podstatné jméno
Link
Řetězec klíčových slov
Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Průměr válce
1,125 palce | 28,575 milimetr
Řetěz Pitch
2 Inch | 50,8 milimetr
Tloušťka desky
0,25 palce | 6,35 milimetr
Šířka válečku
1,25 palce | 31,75 milimetr
Průměr pinu
0,562 palce | 14,275 milimetr
Výška desky
1,898 palce | 48,209 milimetr