PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
válečkové řetězy | BDI Czech Republic
KategórieMechanický přenos energieKategórieŘetězové pohonyKategórieválečkové řetězy
TSUBAKI
TSUBAKI RS60-1-2POL
Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
BDI #
DOSTUPNOST
2

POČET

TSUBAKI
RS28B-3 CL (CP) CONN.LINK
Chain Link; 28B-3 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.4MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
BDI #
DOSTUPNOST
3

POČET

TSUBAKI
RS40 1 CL (SC) CONN.LINK
Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
BDI #
DOSTUPNOST
5

POČET

TSUBAKI
TSUBAKI RS80-1-CL
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
BDI #
DOSTUPNOST
20

POČET

TSUBAKI
RS10B 1 OL OFFSET LINK
Chain Link; 10B Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.652MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 14.707MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
BDI #
DOSTUPNOST
10

POČET