PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

DUPLICATE 20639043 DO NOT USE

12B-2

CHALLENGE 12B-2

Roller Chain; 12B-2 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter

P/N #

12B-2

BDI #

17014830

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
CHALLENGE
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
Velikost řetězce
12B-2
Základní konstrukce
Riveted
Komponent
Chain
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
2
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ISO
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Tvar desky
Curved
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.challengept.com
Dlouhý popis
Roller Chain; 12B-2 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
Průměr válce
0,475 palce | 12,07 milimetr
Výška desky
0,63 palce | 16 milimetr
Šířka válečku
0,46 palce | 11,68 milimetr
Řetěz Pitch
0,75 Inch | 19,05 milimetr
Tloušťka desky
0,073 palce | 1,85 milimetr
Průměr pinu
0,225 palce | 5,72 milimetr