PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

1055GL-4 CENTER PLATE ASSY

FALK 1055GL-4 CENTER PLATE ASSY

Center Plate Assembly; 1055GL Size or Series; Gear Coupling Type

P/N #

1055GL-4 CENTER PLATE ASSY

BDI #

18105180

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
4.086
UNSPSC
31163000
EAN
0782934016769
Typ součásti
Center Plate Assembly
Velikost nebo série spojky
1055GL
Typ spojky
Gear Coupling
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategorie - BDI
Couplings Accessories
Skupina produktů - BDI
560
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.80.10
Podstatné jméno
Assembly
Řetězec klíčových slov
Plate Center
URL výrobce
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobce
1055GL CTR PLATE ASSY
Výrobce interního čísla
0755023
Váha v librách
9
Dlouhý popis
Center Plate Assembly; 1055GL Size or Series; Gear Coupling Type