Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.363
jméno výrobku
Idler Tensioner
Typ produktu
Base Mounted | Side Mounted
Velikost závitu
Not Applicable
Nastavitelné / neupravitelné
Adjustable
Další funkce
Sintered Bronze Bushing | Diameter Ground Hardened Steel Journal | Mounts Parallel or Perpendicular to Chain
Kategorie - BDI
Idler Tensioners
Skupina produktů - BDI
550
Harmonizovaný tarifní kód
8431.39.00.80
Podstatné jméno
Tensioner
Řetězec klíčových slov
Idler
Číslo položky výrobce
E5006
Výrobce interního čísla
E5006
Dlouhý popis
Base Mounted - Side Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6" Overall Length; 1-1/8" Overall Width; 7/8" Overall Height; Adjustable; Steel
Celková šířka
1,125 palce | 28,575 milimetr
Celková výška
0,875 palce | 22,225 milimetr
Celková délka
6 palce | 152,4 milimetr
Průměr hřídele
0,625 palce | 15,875 milimetr