Název výrobce
FENNER DRIVES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.153
jméno výrobku
Flat Belt Idler Pulley
Další funkce
Crowned Face | 6203-2RS Insertion Molded Bearing | 7/8 Inch Belt Size
Kategorie - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
Skupina produktů - BDI
550
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Řetězec klíčových slov
Idler Belt Flat
Číslo položky výrobce
3.8" 1" Flat Belt Idler
Výrobce interního čísla
FA3751
Dlouhý popis
Flat Belt; 0.669" Bore; 1" Maximum Belt Width; 3.8" Outside Diameter; 1.03" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon
Maximální šířka pásu
1 palce | 25,4 milimetr
Bore
0,669 palce | 16,993 milimetr
Délka přes vrtání
0,472 palce | 12 milimetr
Šířka obličeje
1,03 palce | 26,162 milimetr
Vnější průměr
3,8 palce | 96,52 milimetr