Název výrobce
FENNER DRIVES
Minimální kupní množství
N/A
Řetězový typ
Roller Chain
Součásti sestav
Tensioner with Head
Způsob montáže
Slot Mounted
Nastavitelné / neupravitelné
Adjustable
Materiál
Aluminum | UHMW Head
Další funkce
Rugged | Self Lubricating Small Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategorie - BDI
Idler Chain Assemblies
Skupina produktů - BDI
550
Harmonizovaný tarifní kód
8431.39.00.80
Řetězec klíčových slov
Chain Idler
Číslo položky výrobce
Tensioner Sm Arc head #40 tpl
Výrobce interního čísla
CT1206
Dlouhý popis
Slider; 40 Chain Size; Roller Chain; 1.37" Face Width; 1/2" Chain Pitch; Slot Mounted; 3 Strand
Šířka obličeje
1,37 palce | 34,798 milimetr
Celková výška
5,47 palce | 138,938 milimetr
Celková šířka
1,37 palce | 34,798 milimetr
Řetěz Pitch
0,5 Inch | 12,7 milimetr
Celková délka
3 palce | 76,2 milimetr