Název výrobce
FENNER DRIVES
Minimální kupní množství
N/A
Řetězový typ
Roller Chain
Součásti sestav
Tensioner with Head
Způsob montáže
Slot Mounted
Nastavitelné / neupravitelné
Adjustable
Materiál
Aluminum | UHMW Head
Další funkce
Rugged | Self Lubricating Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategorie - BDI
Idler Chain Assemblies
Skupina produktů - BDI
550
Harmonizovaný tarifní kód
8431.39.00.80
Řetězec klíčových slov
Chain Idler
Číslo položky výrobce
Tensioner Fxd Arc head #80 sgl
Výrobce interního čísla
CT3401
Dlouhý popis
Slider; 80 Chain Size; Roller Chain; 0.98" Face Width; 1" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand
Celková délka
4 palce | 101,6 milimetr
Řetěz Pitch
1 Inch | 25,4 milimetr
Celková výška
6,68 palce | 169,672 milimetr
Celková šířka
1,57 palce | 39,878 milimetr
Šířka obličeje
0,98 palce | 24,892 milimetr