PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TT35BS 1

TT25BS 3/4

MARTIN SPROCKET & GR TT25BS 3/4

Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 300 t

P/N #

TT25BS 3/4

BDI #

612559

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.454
UNSPSC
26111912
EAN
0697950077369
jméno výrobku
Torque Limiter
Profil vrtání
Straight | Finished
Točivý moment
Static Torque 300 to 700Lb-in
Typ produktu
Friction Disc
Používá se s
Sprocket
Série produktů
TT25
Resetovat typ
Automatic
Počet pruhů
1
Počet třecích kotoučů
2
Zapojení
Automatic
Ruční nastavení
Set Screw
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Easy Set Adjustment | Non-Asbestos | No Lubrication
Kategorie - BDI
Torque Limiter
Skupina produktů - BDI
590
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Podstatné jméno
Clutch
Řetězec klíčových slov
Mechanical
Číslo položky výrobce
TT25BS 3/4
Váha v librách
1
Dlouhý popis
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 300 t
Bore
0,75 palce | 19,05 milimetr