PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

GP1029

GP1029

BOSTON GEAR GP1029

Worm Gear; 1-9/16" Pitch Diameter; 32 DP; 7/32" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.63" Hub Diameter; Acetal; Right Hand; Single; No Hardened Teeth

P/N #

GP1029

BDI #

173130

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171712
EAN
0781711541135
Rozteč
32 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
50
Tlakový úhel
14-1/2 Degree
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0
Gear Style
Worm Gear
Materiál
Acetal
Směr
Right Hand
Vlákno
Single
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Web Style | Type B | Minimum Bore 1/4
Kategorie - BDI
Worm and Worm Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Worm
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
GP1029
Výrobce interního čísla
54113
Váha v librách
0.01
Dlouhý popis
Worm Gear; 1-9/16" Pitch Diameter; 32 DP; 7/32" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.63" Hub Diameter; Acetal; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Průměr hubice
0,63 palce | 16,002 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
1,562 palce | 39,675 milimetr
Šířka obličeje
0,219 palce | 5,563 milimetr