PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

G1020

G1021

BOSTON GEAR G1021

Worm Gear; 1.042" Pitch Diameter; 48 DP; 5/32" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.5" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth

P/N #

G1021

BDI #

162638

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.023
UNSPSC
31171712
EAN
0781711135709
Rozteč
48 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
50
Tlakový úhel
14-1/2 Degree
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0
Gear Style
Worm Gear
Materiál
Bronze
Směr
Right Hand
Vlákno
Single
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type A | Minimum Bore 3/16
Kategorie - BDI
Worm and Worm Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Worm
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
G1021
Výrobce interního čísla
13570
Váha v librách
0.05
Dlouhý popis
Worm Gear; 1.042" Pitch Diameter; 48 DP; 5/32" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.5" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr hubice
0,5 palce | 12,7 milimetr
Šířka obličeje
0,156 palce | 3,962 milimetr
Průměr průměru
1,042 palce | 26,467 milimetr