PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NSS1042 OBSOLETO NO USAR 12/22

M4 Z=18 SPUR WITH HUB NR. PM31018

SATI M4 Z=18 SPUR WITH HUB NR. PM31018

Spur Gear; 72MM Pitch Diameter; M4 DP; 40MM Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 50MM Hub Diameter; Steel

P/N #

M4 Z=18 SPUR WITH HUB NR. PM31018

BDI #

15000596

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 87

Značka
Název výrobce
SATI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.3
UNSPSC
31171707
Rozteč
M4 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
18
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Minimum Bore 15
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Dlouhý popis
Spur Gear; 72MM Pitch Diameter; M4 DP; 40MM Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 50MM Hub Diameter; Steel
Průměr průměru
2,835 palce | 72 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr hubice
1,969 palce | 50 milimetr
Šířka obličeje
1,575 palce | 40 milimetr