PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

D1610

D1610

BOSTON GEAR D1610

Worm Gear; 2" Pitch Diameter; 10 DP; 5/8" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.62" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth

P/N #

D1610

BDI #

162537

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.318
UNSPSC
31171712
EAN
0781711133668
Rozteč
10 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
20
Tlakový úhel
14-1/2 Degree
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0
Gear Style
Worm Gear
Materiál
Cast Iron
Směr
Right Hand
Vlákno
Quadruple
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type A | Minimum Bore 7/8
Kategorie - BDI
Worm and Worm Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Worm
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
D1610
Výrobce interního čísla
13366
Váha v librách
0.7
Dlouhý popis
Worm Gear; 2" Pitch Diameter; 10 DP; 5/8" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.62" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
Šířka obličeje
0,625 palce | 15,875 milimetr
Průměr průměru
2 palce | 50,8 milimetr
Průměr hubice
1,62 palce | 41,148 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr