PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HL1407

H1638

BOSTON GEAR H1638

Worm Only; 1" Bore; 2" Pitch Diameter; 6 DP; 2-1/2" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Quadruple; Hardened Teeth

P/N #

H1638

BDI #

162284

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.681
UNSPSC
31171712
EAN
0781711130025
Rozteč
6 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
Not Applicable
Tlakový úhel
14-1/2 Degree
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Worm Only
Materiál
Steel
Směr
Right Hand
Vlákno
Quadruple
Kalené zuby
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Without Hub | With Keyway
Kategorie - BDI
Worm and Worm Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Worm
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
H1638
Výrobce interního čísla
13002
Váha v librách
1.5
Dlouhý popis
Worm Only; 1" Bore; 2" Pitch Diameter; 6 DP; 2-1/2" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Quadruple; Hardened Teeth
Průměr hubice
0 palce | 0 milimetr
Šířka obličeje
2,5 palce | 63,5 milimetr
Bore
1 palce | 25,4 milimetr
Průměr průměru
2 palce | 50,8 milimetr