PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HL148Y-G

HL148Y-G

BOSTON GEAR HL148Y-G

Bevel Gear; 1/2" Bore; 1-1/2" Pitch Dia; 16 DP; 0.2" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

P/N #

HL148Y-G

BDI #

161965

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.068
UNSPSC
31171708
EAN
0781711118580
Rozteč
16 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
24
Tlakový úhel
20 Degree
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Bevel Gear
Profil zubů
Straight Tooth
Spirální úhel
Not Applicable
Materiál
Steel
Směr
Not Applicable
Kalené zuby
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
Kategorie - BDI
Miter and Bevel Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Bevel
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
HL148Y-G
Výrobce interního čísla
11858
Váha v librách
0.15
Dlouhý popis
Bevel Gear; 1/2" Bore; 1-1/2" Pitch Dia; 16 DP; 0.2" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Bore
0,5 palce | 12,7 milimetr
Průměr průměru
1,5 palce | 38,1 milimetr
Šířka obličeje
0,2 palce | 5,08 milimetr
Průměr hubice
1 palce | 25,4 milimetr