PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

L120Y

L123Y

BOSTON GEAR L123Y

Miter Gear; 4" Pitch Dia; 8 DP; 0.84" Face Width; Rough Bore; 32 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

P/N #

L123Y

BDI #

162094

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.087
UNSPSC
31171708
EAN
0781711122006
Rozteč
8 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
32
Tlakový úhel
20 Degree
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0
Gear Style
Miter Gear
Profil zubů
Straight Tooth
Spirální úhel
Not Applicable
Materiál
Steel
Směr
Not Applicable
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1
Kategorie - BDI
Miter and Bevel Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Bevel
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
L123Y
Výrobce interního čísla
12200
Váha v librách
4.6
Dlouhý popis
Miter Gear; 4" Pitch Dia; 8 DP; 0.84" Face Width; Rough Bore; 32 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Průměr hubice
3 palce | 76,2 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
4 palce | 101,6 milimetr
Šířka obličeje
0,84 palce | 21,336 milimetr