PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NCS472 OBSOLETE DO NOT USE 12/22

C468

MARTIN SPROCKET & GR C468

Spur Gear; 17" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 68 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Max Bore; 4" Hub Diameter; Cast Iron

P/N #

C468

BDI #

606886

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
25.424
UNSPSC
31171707
EAN
0697950054070
Rozteč
4 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
68
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
2.5
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Cast Iron
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Web with Spoke Style | Type B3 | Minimum Bore 1-1/4
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Číslo položky výrobce
C468
Výrobce interního čísla
C468
Váha v librách
56
Dlouhý popis
Spur Gear; 17" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 68 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Max Bore; 4" Hub Diameter; Cast Iron
Průměr průměru
17 palce | 431,8 milimetr
Průměr hubice
4 palce | 101,6 milimetr
Šířka obličeje
2 palce | 50,8 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr