PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

S627

S545

MARTIN SPROCKET & GR S545

Spur Gear; 9" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 45 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-11/16" Max Bore; 4-5/8" Hub Diameter; Steel

P/N #

S545

BDI #

611921

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
15.89
UNSPSC
31171707
EAN
0697950054551
Rozteč
5 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
45
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
2.688
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type B | Minimum Bore 1-3/16
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Číslo položky výrobce
S545
Výrobce interního čísla
S545
Váha v librách
35
Dlouhý popis
Spur Gear; 9" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 45 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-11/16" Max Bore; 4-5/8" Hub Diameter; Steel
Šířka obličeje
1,75 palce | 44,45 milimetr
Průměr hubice
4,625 palce | 117,475 milimetr
Průměr průměru
9 palce | 228,6 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr