PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NSS412 OBSOLETE DO NOT USE 12/22

TS1028

MARTIN SPROCKET & GR TS1028

Spur Gear; 2.8" Pitch Diameter; 10 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/16" Max Bore; 2-13/32" Hub Diameter; Steel

P/N #

TS1028

BDI #

612241

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.226
UNSPSC
31171707
EAN
0697950262956
Rozteč
10 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
28
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
1.313
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type B | Minimum Bore 7/8
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Číslo položky výrobce
TS1028
Výrobce interního čísla
TS1028
Váha v librách
2.7
Dlouhý popis
Spur Gear; 2.8" Pitch Diameter; 10 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/16" Max Bore; 2-13/32" Hub Diameter; Steel
Průměr průměru
2,8 palce | 71,12 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka obličeje
1,25 palce | 31,75 milimetr
Průměr hubice
2,406 palce | 61,112 milimetr