PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

L518-6

L518-6

BOSTON GEAR L518-6

8 DP Pitch; 1-1/4" Face Width; 3/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 5/8" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel

P/N #

L518-6

BDI #

168568

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
7.893
UNSPSC
31171709
EAN
0781711373347
Rozteč
8 DP
Tlakový úhel
14-1/2 Degree
Materiál
Steel
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Gear Rack
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Rack
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
L518-6
Výrobce interního čísla
37334
Váha v librách
17.4
Dlouhý popis
8 DP Pitch; 1-1/4" Face Width; 3/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 5/8" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
Pitch Line Backing
0,625 Inch | 15,875 milimetr
Délka
72 palce | 1,828.8 milimetr
Šířka obličeje
1,25 palce | 31,75 milimetr
Celková tloušťka
0,75 palce | 19,05 milimetr