PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

L518-6

L519-6

BOSTON GEAR L519-6

8 DP Pitch; 1-1/4" Face Width; 1-1/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-1/8" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel

P/N #

L519-6

BDI #

168570

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
13.654
UNSPSC
31171709
EAN
0781711373385
Rozteč
8 DP
Tlakový úhel
14-1/2 Degree
Materiál
Steel
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Gear Rack
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Rack
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
L519-6
Výrobce interního čísla
37338
Váha v librách
30.1
Dlouhý popis
8 DP Pitch; 1-1/4" Face Width; 1-1/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-1/8" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
Šířka obličeje
1,25 palce | 31,75 milimetr
Pitch Line Backing
1,125 Inch | 28,575 milimetr
Délka
72 palce | 1,828.8 milimetr
Celková tloušťka
1,25 palce | 31,75 milimetr