PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

M2 20X20X500 GEAR RACK NR. CR28050

M2 20X20X500 GEAR RACK NR. CR28050

SATI M2 20X20X500 GEAR RACK NR. CR28050

M2 DP Pitch; 20MM Face Width; 20MM Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 18MM Pitch Line Backing; 500MM Length; Steel

P/N #

M2 20X20X500 GEAR RACK NR. CR28050

BDI #

840124

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SATI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.401
UNSPSC
31171709
Rozteč
M2 DP
Tlakový úhel
20 Degree
Materiál
Steel
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Spur Gear Rack | Straight Tooth | Ground Finished Face
Kategorie - BDI
Gear Rack
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Rack
Váha v librách
3.086
Dlouhý popis
M2 DP Pitch; 20MM Face Width; 20MM Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 18MM Pitch Line Backing; 500MM Length; Steel
Celková tloušťka
0,787 palce | 20 milimetr
Šířka obličeje
0,787 palce | 20 milimetr
Pitch Line Backing
0,709 Inch | 18 milimetr
Délka
19,685 palce | 500 milimetr