Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
15.014
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
3HP
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
175
Způsob montáže
Flange Mounted
Štítek s upevňovacím šroubem
Square
Hodnota vstupního hodnocení plus um
3.82HP
Materiál krytu a konec
Cast Iron
Výstupní otáčky při 1750 ot./min
175
Výstup Hodnota krouticího momentu plus um
670In-Lbs
Další funkce
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Kategorie - BDI
Reducers Inline Shaft
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.70.00
Řetězec klíčových slov
Speed Inline
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
F842BF-10K-B7
Výrobce interního čísla
F00790
Dlouhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 670In-Lbs Output Torque
Celková délka
10,73 palce | 272,542 milimetr
Celková výška
7,87 palce | 199,898 milimetr
Průměr šroubového otvoru
0,47 palce | 11,938 milimetr
Celková šířka
7,87 palce | 199,898 milimetr
Průměr vstupního hřídele
0,875 palce | 22,225 milimetr
Průměr výstupního hřídele
1 palce | 25,4 milimetr
Délka výstupního hřídele
1,97 palce | 50,038 milimetr