Název výrobce
RBC BEARINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1786.944
Montážní rám
Not Applicable
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
300HP
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
43.8
Způsob montáže
Base Mounted
Štítek s upevňovacím šroubem
Rectangle
Hodnota vstupního hodnocení plus um
346HP
Materiál krytu a konec
Gray Cast Iron
Výstupní otáčky při 1750 ot./min
45.5
Výstup Hodnota krouticího momentu plus um
453In-Lbs
Další funkce
Triple Reduction | Concentric | Gray Iron with Cast Internal Walls | Optional Cooling Fan
Kategorie - BDI
Reducers Inline Shaft
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.70.00
Řetězec klíčových slov
Speed Inline
URL výrobce
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobce
TCR12 38.44 MAXUM CONCENTRIC RED
Výrobce interního čísla
299243
Dlouhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 40:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR12 Series; Base Mounted; 2-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 453In-Lbs Output Torque
Délka výstupního hřídele
12 palce | 304,8 milimetr
Základna do středu výstupního hřídele
23,38 palce | 593,852 milimetr
Průměr šroubového otvoru
1,75 palce | 44,45 milimetr
Celková délka
50,41 palce | 1280,414 milimetr
Základna do středu vstupní hřídele
23,38 palce | 593,852 milimetr
Celková šířka
34,46 palce | 875,284 milimetr
Délka vstupního hřídele
5,37 palce | 136,398 milimetr
Průměr vstupního hřídele
2,375 palce | 60,325 milimetr
Celková výška
37,29 palce | 947,166 milimetr
Průměr výstupního hřídele
7 palce | 177,8 milimetr