Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
22.68
Montážní rám
Input 213TC/215TC | Output 213TC/215TC
Typ výstupu
C-Face | Shaft
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
7.5HP
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
437.5
Způsob montáže
Flange Mounted
Výstupní otáčky při 1750 ot./min
437
Maximální hodnota zatížení přesahu A um
1135Lbs
Hodnota vstupního hodnocení plus um
8.99HP
Materiál krytu a konec
Grained Cast Iron
Výstup Hodnota krouticího momentu plus um
1258In-Lbs
Další funkce
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Ratio Multiplier | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Kategorie - BDI
Reducers Parallel Shaft
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.10.00
Řetězec klíčových slov
Speed Helical
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
HMF3-4K-B11-B11
Výrobce interního čísla
F05038
Dlouhý popis
Speed Reducer; Parallel; 4:1 Ratio; Input 213TC/215TC | Output 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 437 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Průměr výstupního hřídele
1,375 palce | 34,925 milimetr
Nominální vzdálenost středu
2,88 palce | 73,152 milimetr
Celková šířka
9,13 palce | 231,902 milimetr
Průměr vstupního hřídele
1,375 palce | 34,925 milimetr
Vzdálenost od centra
2,875 palce | 73,025 milimetr
Celková délka
10,43 palce | 264,922 milimetr
Celková výška
12,075 palce | 306,705 milimetr
Délka výstupního hřídele
2,875 palce | 73,025 milimetr