Název výrobce
RBC BEARINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
298.464
Jméno výrobku
TORQUE-ARM II
Montážní rám
Not Applicable
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
100HP
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
70
Způsob montáže
Direct Mounted
Hodnota vstupního hodnocení plus um
100HP
Materiál krytu a konec
Class 30 Cast Iron
Další funkce
Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Kategorie - BDI
Reducers Parallel Shaft
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.10.00
Řetězec klíčových slov
Speed Helical
URL výrobce
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobce
TA8407H25 TAPER BUSHED REDUCER
Výrobce interního čísla
908001
Dlouhý popis
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Nominální vzdálenost středu
9,24 palce | 234,696 milimetr
Celková výška
30,95 palce | 786,13 milimetr
Průměr vstupního hřídele
2,438 palce | 61,925 milimetr
Délka vstupního hřídele
7,19 palce | 182,626 milimetr
Celková délka
19,38 palce | 492,252 milimetr
Výstupní rozsah vrtání
2-15/16 To 4-7/16 palce | 74.613 To 112.713 milimetr
Vzdálenost od centra
9,24 palce | 234,696 milimetr
Celková šířka
23,54 palce | 597,916 milimetr