Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
102.104
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
10HP
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
175
Způsob montáže
Flange Mounted
Výstupní otáčky při 1750 ot./min
178
Štítek s upevňovacím šroubem
Rectangular
Hodnota vstupního hodnocení plus um
13.64HP
Materiál krytu a konec
Cast Iron
Výstup Hodnota krouticího momentu plus um
1700In-Lbs
Další funkce
Double Reduction | Removable Projection Shaft
Kategorie - BDI
Reducers Parallel Shaft
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.10.00
Řetězec klíčových slov
Speed Helical
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
F247DPH-10-B9
Výrobce interního čísla
58224
Dlouhý popis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 10:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 178 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Základna do středu vstupní hřídele
7,75 palce | 196,85 milimetr
Celková výška
14,19 palce | 360,426 milimetr
Vzdálenost od centra
4,67 palce | 118,618 milimetr
Průměr šroubového otvoru
0,656 palce | 16,662 milimetr
Průměr výstupního hřídele
2,125 palce | 53,975 milimetr
Nominální vzdálenost středu
4,67 palce | 118,618 milimetr
Průměr vstupního hřídele
1,125 palce | 28,575 milimetr
Základna do středu výstupního hřídele
7,75 palce | 196,85 milimetr
Celková délka
13,53 palce | 343,662 milimetr
Délka výstupního hřídele
4,25 palce | 107,95 milimetr
Celková šířka
17,5 palce | 444,5 milimetr