TW113A-50-BM1
BOSTON GEAR TW113A-50-BM1
Speed Reducer; Parallel; 50:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 35 Output RPM; Direct Mounted; Worm
P/N #
TW113A-50-BM1
BDI #
170147
CENA
DOSTUPNOST:
GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0
KATEGORIE
Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.994
UNSPSC
26111537
EAN
0781711489345
Typ redukce
Parallel
Nominální poměr
50:1
Montážní rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
0.25HP
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
35
Způsob montáže
Direct Mounted
Výstupní otáčky při 1750 ot./min
35
Ozubení
Worm
Série výrobců
TW113A
Montážní poloha
Floor
Štítek s upevňovacím šroubem
Rectangular
Maximální hodnota zatížení přesahu A um
25Lbs
Včetně podstavce
Yes
Hodnota vstupního hodnocení plus um
0.31HP
Materiál krytu a konec
Cast Iron
Výstup Hodnota krouticího momentu plus um
210In-Lbs
Chlazení ventilátoru
No
Další funkce
Double Reduction | Sub Fractional HP | No Lubricant
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Reducers Parallel Shaft
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.10.00
Podstatné jméno
Reducer
Řetězec klíčových slov
Speed Worm
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
TW113A-50-BM1
Výrobce interního čísla
48934
Váha v librách
6
Dlouhý popis
Speed Reducer; Parallel; 50:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 35 Output RPM; Direct Mounted; Worm
Průměr vstupního hřídele
0,5 palce | 12,7 milimetr
Celková délka
7,5 palce | 190,5 milimetr
Základna do středu výstupního hřídele
3,25 palce | 82,55 milimetr
Délka výstupního hřídele
2 palce | 50,8 milimetr
Základna do středu vstupní hřídele
3,25 palce | 82,55 milimetr
Nominální vzdálenost středu
1,75 palce | 44,45 milimetr
Délka vstupního hřídele
1,5 palce | 38,1 milimetr
Celková šířka
5,625 palce | 142,875 milimetr
Celková výška
4,781 palce | 121,437 milimetr
Vzdálenost od centra
1,75 palce | 44,45 milimetr
Průměr šroubového otvoru
0,375 palce | 9,525 milimetr
Průměr výstupního hřídele
0,625 palce | 15,875 milimetr