PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RF2040R-1-OL

RF2040R-1-OL

TSUBAKI RF2040R-1-OL

Chain Link; 2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

P/N #

RF2040R-1-OL

BDI #

17014833

POČET

DOSTUPNOST:
6

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.0
UNSPSC
31151609
Velikost řetězce
2040
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Offset Link
Řetězová řada
Double Pitch Drive
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Tvar desky
Straight
Změna
Large Roller
Další funkce
R-Type Roller
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02122
Harmonizovaný tarifní kód
7315.90.00.00
Podstatné jméno
Link
Řetězec klíčových slov
Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Chain Link; 2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Šířka válečku
0,312 palce | 7,925 milimetr
Průměr válce
0,625 palce | 15,875 milimetr
Řetěz Pitch
1 Inch | 25,4 milimetr
Výška desky
0,472 palce | 11,989 milimetr
Průměr pinu
0,156 palce | 3,962 milimetr
Tloušťka desky
0,06 palce | 1,524 milimetr