PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

120-2 RIV 10FT

RS80-SUP-H-2-RP

TSUBAKI RS80-SUP-H-2-RP

Roller Chain; 80-2 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

P/N #

RS80-SUP-H-2-RP

BDI #

17014871

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.0
UNSPSC
31151603
Velikost řetězce
80-2
Základní konstrukce
Riveted
Komponent
Chain
Řetězová řada
Heavy
Počet pramenů
2
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
10
Minimální množství pro objednání
10
Tvar desky
Curved
Další funkce
Super Series
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; 80-2 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Řetěz Pitch
1 Inch | 25,4 milimetr
Průměr pinu
0,312 palce | 7,925 milimetr
Průměr válce
0,625 palce | 15,875 milimetr
Šířka válečku
0,625 palce | 15,875 milimetr
Výška desky
0,949 palce | 24,105 milimetr
Tloušťka desky
0,125 palce | 3,175 milimetr