PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

G2SC-193-A

G2SC-193-A

CLIMAX METAL G2SC-193-A

1-15/16" Bore; Shaft Collar; Aluminum; 3" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split

P/N #

G2SC-193-A

BDI #

195329

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
RBC BEARINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.328
UNSPSC
31162811
EAN
0044861043035
Vrták se závitem
No
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Aluminum
Rozdělené nebo Solid Popis
Two Piece Split
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
5/16-24 X 1
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Inch - Metrika
Inch
Dlouhý popis
1-15/16" Bore; Shaft Collar; Aluminum; 3" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split
Bore
1,938 palce | 49,225 milimetr
Šířka
0,688 palce | 17,475 milimetr
Vnější průměr
3 palce | 76,2 milimetr